Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Ersatzglasfaserstab GF3 Ø 3 mm - 50 m

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Ersatzglasfaserstab GF3 Ø 3 mm - 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20818

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045477207

Sonepar Artikelnummer

121047603

Hersteller Artikelnummer

20818

Hersteller Typ

20818

Hersteller Artikel Nr.:

20818

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

0.570 kg

GF3 Ersatz-Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse aus Edelstahl und Führungsspitze mit Drallausgleich und Zugöse Ø 7 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm. Die angegeben Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich immer auf das gesamte Produkt (Glasfaserstab inkl. Knickschutz-Endhülsen). Optimales Einsatzgebiet: für Rohrinnendurchmesser 9 - 45 mm Lieferumfang: 1 x Ersatz-Glasfaserstab GF3 Ø 3 mm, Länge: 50 m, Knickschutz-Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende), 1 x Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Zugöse Ø 7 mm, 2 x Montageschlüssel