RUNPOTEC - Fanghaken - Edelstahl - RG6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20261
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045473018
Sonepar Artikelnummer
120329981
Hersteller Artikelnummer
20261
Hersteller Typ
20261
Hersteller Artikel Nr.:
20261
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.020 kg
Der Fanghaken wird vorwiegend in Kombination mit den RUNPOSTICKS verwendet, um Kabel oder Leitungen zu fangen. Der Fanghaken eignet sich auch in Kombination mit der RC2 Inspektionskamera oder RC3 Inspektionskamera. Kann auch als Fangset in Kombination mit dem Funktionsgleiter (Art.Nr. 20468) für enge Bögen verwendet werden. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Fanghaken mit Gewinde RTG Ø 6 mm


