RUNPOTEC - FANGHAKEN - SET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20614
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045476101
Sonepar Artikelnummer
120473790
Hersteller Artikelnummer
20614
Hersteller Typ
20614
Hersteller Artikel Nr.:
20614
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.094 kg
Alle Fanghaken sind in erster Linie für die RUNPOSTICKS entwickelt worden, um unterschiedlichste Situationen der Kabelinstallation zu bewältigen. Die Haken können aber auch für alle Glasfaserstäbe von RUNPOTEC (GF3 - GF15) verwendet werden. Optimal geeignet: 1. Um lose Einziehbänder zu fangen bzw. zu sich heranzuziehen. 2. Um Kabel oder Rohre, die in Ecken oder an Wänden anliegen, zu fischen. 3. Als kleine Variante zum RUNPOTEC Gleithaken, um über diverse Hindernisse darüber zu gleiten und Kabel oder Rohre zu fischen. 4. Um Kabel und Rohre mit großem Durchmesser zu fischen. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 4 x verschiedene Fanghaken mit Gewinde RTG Ø 6 mm (siehe Datenblatt)


