RUNPOTEC - Führungs Sonden Set 14 teilig für Glasfaserstäbe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20442
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - sonstige
Form - rund
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045474718
Sonepar Artikelnummer
120376153
Hersteller Artikelnummer
20442
Hersteller Typ
20442
Hersteller Artikel Nr.:
20442
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
sonstige
Form:
rund
Länge:
10 m
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
sonstige
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.701 kg


