RUNPOTEC - Führungsbacken RM35 - 4-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20738
Widerstandsmessbereich - Nein
Durchgangsprüfung - Nein
Kabeldurchmesser - 2 .. 24 mm
Mit Leitfähigkeitsmessung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045476705
Sonepar Artikelnummer
120924421
Hersteller Artikelnummer
20738
Hersteller Typ
20738
Hersteller Artikel Nr.:
20738
Widerstandsmessbereich:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Kabeldurchmesser:
2 .. 24 mm
Mit Leitfähigkeitsmessung:
Nein
Messung Verzögerungszeit:
Nein
Mit Schneidvorrichtung:
Nein
Handheld:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.063 kg


