RUNPOTEC - Führungsspitze mit Knickschutz-Set GF3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20826
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045477283
Sonepar Artikelnummer
121047607
Hersteller Artikelnummer
20826
Hersteller Typ
20826
Hersteller Artikel Nr.:
20826
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.042 kg
Die patentierte Führungsspitze (Außengewinde RTG Ø 6 mm) mit Drallausgleich ist optimal für den GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm geeignet. Der neu entwickelte Knickschutz ermöglicht das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 38 mm. Ein extra großes Ösenloch der beiliegenden Zugöse sorgt für eine höhere Kabelaufnahme von bis zu 7 x 2,5 mm². Mit dem Montageschlüssel kann die Führungsspitze mit Knickschutz angezogen bzw. gelöst werden. Edelstahl ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Knickschutz, 2 x Montageschlüssel, 1 x Zugöse Ø 7 mm


