Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Funktionsgleiter RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Funktionsgleiter RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20468

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045475081

Sonepar Artikelnummer

120376158

Hersteller Artikelnummer

20468

Hersteller Typ

20468

Hersteller Artikel Nr.:

20468

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.051 kg

Der RUNPOTEC Funktionsgleiter ist optimal geeignet, um die RC2 oder RC3 Inspektionskamera in verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten einzusetzen. Sein Hauptanwendungsgebiet liegt bei den RUNPOSTICKS, wo der Funktionsgleiter das ungehinderte Gleiten über Profile in abgehängten Decken ermöglicht. Er eignet sich jedoch auch für größere Rohrdimensionen, um nicht am Rohrboden aufzuliegen. Der Funktionsgleiter ist mit den RUNPOSTICKS, RC2 und RC3 Inspektionskamera, GF3 (Ø 3mm) oder den Glasfaserstäben Ø 4,5 mm und Ø 6 mm verwendbar. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Funktionsgleiter mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm, 1 x Blindschraube