Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - GEWINDEAUFSATZ RC2 mit RTG 6mm Gewinde

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - GEWINDEAUFSATZ RC2 mit RTG 6mm Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20607

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045476064

Sonepar Artikelnummer

120473783

Hersteller Artikelnummer

20607

Hersteller Typ

20607

Hersteller Artikel Nr.:

20607

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.014 kg

Die speziell konstruierte Passform ist optimal geeignet, um die RC2 oder RC3 Inspektionskamera im Gewindeaufsatz RC2/RC3 zu fixieren. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, diverse Aufsätze wie Fanghaken, Magnet oder andere RUNPOTEC Zubehörteile an das zusätzliche Frontgewinde RTG Ø 6 mm zu adaptieren. Hervorragend geeignet in Kombination mit den RUNPOSTICKS, um in engsten Räumen zu agieren. Kann aber auch für alle anderen RUNPOTEC Einschubsysteme mit Gewinde RTG Ø 6 mm verwendet werden (z.B. alle RUNPOTEC Glasfaserstäbe). ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Gewindeaufsatz RC2/RC3 mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm