RUNPOTEC - GF3 SLIM Adaptergewinde-Set RTG Ø3mm Innen auf RTG Ø6mm Außen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20955
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045477733
Sonepar Artikelnummer
121131053
Hersteller Artikelnummer
20955
Hersteller Typ
20955
Hersteller Artikel Nr.:
20955
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.006 kg
Adaptergewinde-Set für GF3 SLIM Glasfaserstab Ø 3 mm - von RTG Ø 3 mm Innengewinde auf RTG Ø 6 mm Außengewinde. Kombinationsmöglichkeiten sind: 1.Mit dem RC2 Inspektionskamera Kopf 2.Mit Kabelziehstrumpf - Gewinde RTG Ø 6 mm 3.Mit Kabelziehschlaufe für Kabel und Stecker 4.Mit Kabelziehschlaufe für Duplexkabel 5.Mit Kabelziehschlaufe für Einzelkabel ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 3 x GF3 SLIM Adaptergewinde von RTG Ø 3 mm auf RTG Ø 6 mm


