RUNPOTEC - GF3 SLIM Endhülsen-Set Ø 3 mm, 5 Stück, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20950
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045477658
Sonepar Artikelnummer
121131048
Hersteller Artikelnummer
20950
Hersteller Typ
20950
Hersteller Artikel Nr.:
20950
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.002 kg
Ersatzteil für GF3 SLIM Glasfaserstab Ø 3 mm. Endhülse mit Gewinde RTG Ø 3 mm aus Edelstahl für GF3 SLIM Glasfaserstab Ø 3 mm. Passend für GF3 SLIM Glasfaserstab oder Ersatzglasfaserstab Ø 3 mm. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Zubehörteilen mit RTG Ø 3 mm Gewinde. Durch das Adaptergewinde (Art.-Nr.: 20955) auch mit Kabelziehstrümpfen, Sucherspitzen, Kabelziehschlaufen mit Gewinde, RC2 oder RC3 Inspektionskamera kompatibel. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 5 x Endhülse mit Gewinde RTG Ø 3 mm - Edelstahl


