RUNPOTEC - GF3 SLIM Ersatz-Glasfaserstab Ø3mm-30m Kabeleinziehwerkzeug für Rohrdm 5-50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20953
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045477672
Sonepar Artikelnummer
121131051
Hersteller Artikelnummer
20953
Hersteller Typ
20953
Hersteller Artikel Nr.:
20953
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.327 kg
GF3 SLIM Ersatz-Glasfaserstab Ø 3 mm (inkl. Endhülsen am Stabanfang und -ende) mit RG4.5 Führungsspitze, Zugöse Ø 4,5 mm und Anfangsbirne Ø 4,5 mm mit Gewinde RTG Ø 3 mm. Die angegeben Gesamtbruchlast von 100 kg bezieht sich immer auf das gesamte Produkt (Glasfaserstab inkl. Endhülsen) Optimales Einsatzgebiet: für Rohrinnendurchmesser 5 mm - 40 mm ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x GF3 SLIM Ersatz-Glasfaserstab Ø 3 mm inkl. Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende), Länge: 30 m, 1 x RG4.5 Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Zugöse Ø 4,5 mm, 1 x Anfangsbirne Ø 4,5 mm


