Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - GF3 SLIM-Ø3mm ohn Meterzähler -30m Kabeleinziehsystem für Rohrdm 5-40mm

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - GF3 SLIM-Ø3mm ohn Meterzähler -30m Kabeleinziehsystem für Rohrdm 5-40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10211

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045477559

Sonepar Artikelnummer

121131042

Hersteller Artikelnummer

10211

Hersteller Typ

10211

Hersteller Artikel Nr.:

10211

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

3 mm

Form:

rund

Länge:

30 m

Bruchlast:

100 kg

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

Gehäuse

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

1.278 kg

Die GF3 SLIM - Glasfaserstab Ø 3 mm ist ein Kabeleinziehgerät ohne Meterzähler. Mit einem maximalen Durchmesser von nur Ø 4,5 mm ist sie bestens für die Nachverkabelung von belegten Rohren oder die Glasfaserkabel-Verlegung (FTTH - Fiber To The Home) geeignet. Der Glasfaserstab Ø 3 mm mit patentierter RG4.5 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich, ist in einer extrem stoßfesten Kunststoffbox verstaut. Mit der neu entwickelten RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 3 mm inkl. Drallausgleich ist das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 40 mm möglich. Die automatische Rückschub-Sicherung verhindert das unabsichtliche Rückrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Die Box lässt sich mit nur einer Schraube auf der Rückseite für Servicearbeiten öffnen. Dadurch kann auch die integrierte Zubehörbox, die ein 14-teiliges Zubehörset enthält, entfernt werden. Das enthaltene Adaptergewinde mit RTG Ø 3 mm Innengewinde auf RTG Ø 6 mm Außengewinde ermöglicht viele Kombinationsmöglichkeiten. Des Weiteren verfügt die Box über einen ergonomischen Tragegriff und eine Anti-Rutsch Beschichtung auf der Rückseite. Die Gesamtbruchlast von 100 kg bezieht sich auf den Glasfaserstab Ø 3 mm inkl. RG4.5 Führungsspitze mit Drallausgleich. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrinndurchmesser von Ø 5 mm - 40 mm ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x GF3 SLIM ohne Meterzähler in Kunststoffbox, Länge 30 m, 1 x RG4.5 Führungsspitze mit Drallausgleich, Inhalt Zubehörbox: 1 x Einziehhilfe, 1 x Spezialkleber 3 g, 5 x Endhülsen mit Gewinde RTG Ø 3 mm, 2 x Montageschlüssel, 2 x Zugöse Ø 4,5 mm, 1 x Anfangsbirne Ø 6 mm, 1 x Anfangsbirne Ø 4,5 mm, 1 x Verbindungshülse Ø 4,5 mm, 1 x Adaptergewinde