RUNPOTEC - GF3 SLIM Reparatur-Set Ø 3 mm, 8-teilig, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20951
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045477665
Sonepar Artikelnummer
121131049
Hersteller Artikelnummer
20951
Hersteller Typ
20951
Hersteller Artikel Nr.:
20951
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.013 kg
GF3 SLIM - 8-teiliges Set zum Reparieren von GF3 SLIM Glasfaserstäben Ø 3 mm. Alle Ersatzteile sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Der Spezialkleber ist sehr ergiebig. Ein Tropfen reicht für ca. 3 - 5 cm² Klebefläche. Der Kleber trocknet in nur 10 Minuten und bietet eine schnelle, einfache Lösung für Reparaturen an Glasfaserstäben. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Spezialkleber 3 g, 5 x Endhülsen mit Gewinde RTG Ø 3 mm, 2 x Verbindungshülsen Ø 3 mm


