RUNPOTEC - GF3 SLIM RG4.5 Führungsspitze m. Frontg. für Glasfaserfaserstab Ø3mm, RTG Ø3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20956
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045477740
Sonepar Artikelnummer
121131054
Hersteller Artikelnummer
20956
Hersteller Typ
20956
Hersteller Artikel Nr.:
20956
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.004 kg
Die patentierte RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde (RTG Ø 3 mm) inkl. Drallausgleich ist optimal für den GF3 SLIM Glasfaserstab Ø 3 mm geeignet. Mit einem maximalen Durchmesser von nur Ø 4,5 mm ist die Führungspitze bestens für die Nachverkabelung von belegten Rohren oder die Glasfaserkabel-Verlegung (FTTH - Fiber to the Home) geeignet. Zuglast 100 kg ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 3 mm inkl. Drallausgleich, 1 x Zugöse Ø 4,5 mm, 1 x Anfangsbirne Ø 4,5 mm


