RUNPOTEC - GF3 SLIM Zugösen-Set Ø 4,5 mm, 3 Stück, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20947
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045477627
Sonepar Artikelnummer
121131045
Hersteller Artikelnummer
20947
Hersteller Typ
20947
Hersteller Artikel Nr.:
20947
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.002 kg
Zugösen-Set Ø 4,5 mm mit Innengewinde RTG Ø 3 mm aus Edelstahl für RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 3 mm inkl. Drallausgleich. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 3 x Zugöse Ø 4,5 mm mit Gewinde RTG Ø 3 mm - Edelstahl


