RUNPOTEC - GF4.5 Standard-Set Stahlhaspel Ø 330 mm für Glasfaserstab Ø 4,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21163
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045478877
Sonepar Artikelnummer
121407221
Hersteller Artikelnummer
21163
Hersteller Typ
21163
Hersteller Artikel Nr.:
21163
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
3.710 kg
Die GF4.5 Stahlhaspel Standard-Set Ø 330 mm ist ideal für Glasfaserstäbe Ø 3 mm oder Ø 4,5 mm. Das Doppelauslaufsystem lässt sich durch einfaches Herausziehen des roten Bedienknopfes schnell und einfach zwischen Schnellauslauf (untere Position) und automatischem Auslauf (obere Position) umstellen. Ein Gewindebolzen zur Aufnahme verschiedener Führungsköpfe sorgt für eine praktische und sichere Aufbewahrung. Das KTL-beschichtete Gestell und der pulverbeschichtete Korb gewährleisten eine besonders robuste und langlebige Ausführung. Lieferumfang: 1 x GF4.5 Standard-Set Stahlhaspel Ø 330 mm mit Doppelauslaufsystem, Feststellbremse, Tragegriff, inkl. 1 x Gewindebolzen


