RUNPOTEC - GF6 Profi-Set Stahlhaspel Ø 530 mm mit Meterzähler - Glasfaserstab Ø 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21166
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045478907
Sonepar Artikelnummer
121407224
Hersteller Artikelnummer
21166
Hersteller Typ
21166
Hersteller Artikel Nr.:
21166
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90178090
Gewicht:
6.800 kg
Die GF6 Stahlhaspel Profi-Set Ø 530 mm mit integriertem Meterzähler ist ideal für Glasfaserstäbe Ø 6 mm. Das Doppelauslaufsystem lässt sich durch einfaches Herausziehen des roten Bedienknopfes schnell und einfach zwischen Schnellauslauf (untere Position) und automatischem Auslauf (obere Position) umstellen. Der Meterzähler ermöglicht eine präzise Längenkontrolle mit umschaltbarer Anzeige in Meter oder Fuss. Ausziehbare Standfüße sorgen für hohe Standfestigkeit, während das integrierte Staufach praktischen Platz für Zubehör bietet. Das KTL-beschichtete Gestell und der pulverbeschichtete Korb gewährleisten eine besonders robuste und langlebige Ausführung. Lieferumfang: 1 x GF6 Profi-Set Stahlhaspel Ø 530 mm mit Doppelauslaufsystem, digitaler Meterzähler, Feststellbremse, Tragegriff, 2 x ausziehbare Standfüße und 2 x Staufach, 1 x Batterie CR2032


