RUNPOTEC - GF6 Standard-Set Stahlhaspel Ø 530 mm für Glasfaserstab Ø 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21165
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045478891
Sonepar Artikelnummer
121407223
Hersteller Artikelnummer
21165
Hersteller Typ
21165
Hersteller Artikel Nr.:
21165
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
5.920 kg
Die GF6 Stahlhaspel Standard-Set Ø 530 mm ist ideal für Glasfaserstäbe Ø 6 mm. Das Doppelauslaufsystem lässt sich durch einfaches Herausziehen des roten Bedienknopfes schnell und einfach zwischen Schnellauslauf (untere Position) und automatischem Auslauf (obere Position) umstellen. Ein Gewindebolzen zur Aufnahme verschiedener Führungsköpfe sorgt für eine praktische und sichere Aufbewahrung. Das KTL-beschichtete Gestell und der pulverbeschichtete Korb gewährleisten eine besonders robuste und langlebige Ausführung. Lieferumfang: 1 x GF6 Standard-Set Stahlhaspel Ø 530 mm mit Doppelauslaufsystem, Feststellbremse, Tragegriff, inkl. 1 x Gewindebolzen


