RUNPOTEC - Glasfaserstab 100 m Ø 9mm inkl. Stahlhaspel Ø 720 mm-fahrbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10085
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045473940
Sonepar Artikelnummer
120372136
Hersteller Artikelnummer
10085
Hersteller Typ
10085
Hersteller Artikel Nr.:
10085
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
9 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
9 mm
Form:
rund
Länge:
100 m
Bruchlast:
460 kg
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
Drahthaspel
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
25.268 kg


