RUNPOTEC - Glasfaserstab 100m Ø 11mm inkl. Stahlhaspel Ø 1000mm-fahrbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10092
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045474480
Sonepar Artikelnummer
120372142
Hersteller Artikelnummer
10092
Hersteller Typ
10092
Hersteller Artikel Nr.:
10092
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
11 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
11 mm
Kopfform:
Ring
Form:
rund
Länge:
100 m
Bruchlast:
580 kg
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
Drahthaspel
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
37.000 kg


