RUNPOTEC - Glasfaserstab 100m Ø 7,5mm inkl. Stahlhaspel Ø 720mm-fahrbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10080
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045473896
Sonepar Artikelnummer
120372131
Hersteller Artikelnummer
10080
Hersteller Typ
10080
Hersteller Artikel Nr.:
10080
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
7.5 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
7.5 mm
Form:
rund
Länge:
100 m
Bruchlast:
400 kg
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
Drahthaspel
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
21.000 kg


