RUNPOTEC - Glasfaserstab 120 m Ø 7,5 mm inkl. Stahlhaspel Ø 730mm-fahr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10091
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045474428
Sonepar Artikelnummer
120376144
Hersteller Artikelnummer
10091
Hersteller Typ
10091
Hersteller Artikel Nr.:
10091
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
7.5 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
7.5 mm
Kopfform:
Ring
Form:
rund
Länge:
120 m
Bruchlast:
400 kg
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
Drahthaspel
Durchmesser Trommel/Ring:
720 mm
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
22.000 kg


