RUNPOTEC - Glasfaserstab 120 m Ø 9mm inkl. Stahlhaspel Ø 720 mm-fahrbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10086
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - GFK
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045473957
Sonepar Artikelnummer
120372137
Hersteller Artikelnummer
10086
Hersteller Typ
10086
Hersteller Artikel Nr.:
10086
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Farbe:
gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
9 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
9 mm
Kopfform:
Ring
Form:
rund
Länge:
120 m
Bruchlast:
460 kg
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
Drahthaspel
Durchmesser Trommel/Ring:
730 mm
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
26.000 kg


