Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Glasfaserstab 200m Ø 15mm inkl. Stahlhaspel Ø 1400mm-fahrb.

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Glasfaserstab 200m Ø 15mm inkl. Stahlhaspel Ø 1400mm-fahrb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10100

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045474756

Sonepar Artikelnummer

120387016

Hersteller Artikelnummer

10100

Hersteller Typ

10100

Hersteller Artikel Nr.:

10100

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Farbe:

gelb

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

15 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

15 mm

Kopfform:

Ring

Form:

rund

Länge:

200 m

Bruchlast:

690 kg

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

Drahthaspel

Durchmesser Trommel/Ring:

1400 mm

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

118.000 kg

GF15 Glasfaserstab Ø 15 mm - Kabeleinziehgerät - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (pulverbeschichtet) Ø 1400 mm inklusive eingebautem Meterzähler und zusätzlicher Feststellstellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe, RC2 oder RC3 Inspektionskamera und dgl. zu adaptieren. Glasfaserstab Bruchlast 14.500 kg, Gesamtbruchlast 690 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 180 - 450 mm Lieferumfang: 1 x GF15 Glasfaserstab Ø 15 mm, Länge: 200 m, Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende) 1 x Stahlhaspel Ø 1400 mm fahrbar, 1 x Meterzähler, 1 x Schäkel