RUNPOTEC - Glasfaserstab 250m Ø 11mm inkl. Stahlhaspel Ø 1000mm-fahrbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10096
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045474527
Sonepar Artikelnummer
120372146
Hersteller Artikelnummer
10096
Hersteller Typ
10096
Hersteller Artikel Nr.:
10096
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
11 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
11 mm
Kopfform:
Ring
Form:
rund
Länge:
250 m
Bruchlast:
580 kg
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
Drahthaspel
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
58.000 kg


