Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Glasfaserstab 40m Ø 7,5mm inkl. Stahlhaspel Ø 720mm-fahrbar

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Glasfaserstab 40m Ø 7,5mm inkl. Stahlhaspel Ø 720mm-fahrbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10076

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045473858

Sonepar Artikelnummer

120372127

Hersteller Artikelnummer

10076

Hersteller Typ

10076

Hersteller Artikel Nr.:

10076

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

gelb

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

7.5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

7.5 mm

Kopfform:

Ring

Form:

rund

Länge:

40 m

Bruchlast:

400 kg

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

Drahthaspel

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

18.168 kg

GF7.5 Glasfaserstab Ø 7,5 mm - Kabeleinziehgerät - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL/pulverbeschichtet) Ø 730 mm inkl. neuem Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe, RC2 oder RC3 Inspektionskamera und dgl. zu adaptieren. Glasfaserstab Bruchlast 3400 kg, Gesamtbruchlast 400 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 50 mm - 120 mm ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x GF7.5 Glasfaserstab Ø 7,5 mm, Länge: 40 m, Edelstahl-Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende) 1 x Stahlhaspel Ø 730 mm fahrbar inkl. Doppelauslaufsystem, 1 x Meterzähler, 1 x Schäkel