RUNPOTEC - Glasfaserstab 80 m Ø 9 mm inkl. Stahlhaspel Ø 720 mm-fahrbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10084
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045473933
Sonepar Artikelnummer
120372135
Hersteller Artikelnummer
10084
Hersteller Typ
10084
Hersteller Artikel Nr.:
10084
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
9 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
9 mm
Kopfform:
Ring
Form:
rund
Länge:
80 m
Bruchlast:
460 kg
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
Drahthaspel
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
22.578 kg


