RUNPOTEC - Glasfaserstab Endhülsen-Set Innengew. Ø3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21115
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045478570
Sonepar Artikelnummer
121376504
Hersteller Artikelnummer
21115
Hersteller Typ
21115
Hersteller Artikel Nr.:
21115
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.017 kg
Endhülse aus Edelstahl für Glasfaserstäbe Ø 3 mm, mit Innengewinde RTG Ø 6 mm (VPE: 3 Stück). Diese Endhülse dient zur Reparatur beschädigter oder abgenützter Innenhülsen von Glasfaserstäben Ø 3 mm. Das RTG Ø 6 mm Innengewinde ist vollständig kompatibel mit allen RUNPOTEC Zubehörteilen mit RTG Ø 6mm Gewinde, z. B. Kabelziehstrümpfen, Sucherspitzen, RG Führungsspitzen, Kabelziehschlaufen mit Gewinde oder der RC2 oder RC3 Inspektionskamera. Für die Reparatur wird der Spezialkleber RUNPOTEC 30050 empfohlen. Eine passende Reparaturanleitung ist verfügbar. Lieferumfang: 3 x Endhülse Glasfaserstab Ø 3 mm mit Innengewinde RTG Ø 6 mm


