Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Glasfaserstab Ø 3 mm Set - 2 x 1 m

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Glasfaserstab Ø 3 mm Set - 2 x 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21045

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045478303

Sonepar Artikelnummer

121376493

Hersteller Artikelnummer

21045

Hersteller Typ

21045

Hersteller Artikel Nr.:

21045

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.033 kg

Der Glasfaserstab Ø 3 mm – Länge 1 m wird hauptsächlich in Kombination mit den RUNPOSTICKS als zusätzliche Führungssonde verwendet. Das einheitliche Gewinde RTG Ø 6 mm ermöglicht unterschiedlichste Kombinationsvarianten. Es kann das komplette Zubehör ohne zusätzlichen Adapter angeschraubt werden. Ebenso ist die Kombination mit dem RC3 problemlos möglich, was den Einsatzbereich erweitert. Der Glasfaserstab besitzt einen Biegeradius von 55 mm. Zudem ist er aus robustem Edelstahl gefertigt. Optimales Einsatzgebiet: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte, Durchführungen usw. Lieferumfang: 2 x Glasfaserstab Ø 3 mm - Länge: 1 m