Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Glasfaserstab Ø 3 mm Set 2x 0,5 m RTG Ø 6 mm Gewinde

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Glasfaserstab Ø 3 mm Set 2x 0,5 m RTG Ø 6 mm Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20457

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045474848

Sonepar Artikelnummer

120376157

Hersteller Artikelnummer

20457

Hersteller Typ

20457

Hersteller Artikel Nr.:

20457

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

0.026 kg

Der Ø 3 mm Glasfaserstab 0,41 m wird hauptsächlich in Kombination mit den RUNPOSTICKS als zusätzliche Führungssonde verwendet. Das einheitliche RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm ermöglicht unterschiedlichste Kombinationsvarianten. Es kann das komplette Zubehör ohne zusätzlichen Adapter angeschraubt werden. Optimales Einsatzgebiet: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte, Durchführungen usw. Biegeradius 55 mm ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 2 x Glasfaserstab Ø 3 mm - Länge: 2 x 0,41 m