Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Gleitbacken SET RM35 - 4-teilig

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Gleitbacken SET RM35 - 4-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20707

  • Widerstandsmessbereich - Nein

  • Durchgangsprüfung - Nein

  • Mit Leitfähigkeitsmessung - Nein

  • Messung Verzögerungszeit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045475333

Sonepar Artikelnummer

120924419

Hersteller Artikelnummer

20707

Hersteller Typ

20707

Hersteller Artikel Nr.:

20707

Widerstandsmessbereich:

Nein

Durchgangsprüfung:

Nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

Nein

Messung Verzögerungszeit:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Handheld:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.043 kg

Das RM35 Gleitbacken Set ist ein Ersatzteilset für den RM35 - Kabellängenmessgerät. Durch hohe Beanspruchung des RM35 Kabellängenmessgerätes können die Gleitbacken auf Dauer verschleißen. Mit diesem Ersatzteilset können die Gleitbacken ganz einfach mit einem Innensechstkantschlüssel 2,5 mm gewechselt werden. Lieferumfang: 1 x Gleitbacken Set RM35 - 4-teilig