RUNPOTEC - Gleithaken - Edelstahl - RG6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30239
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045472998
Sonepar Artikelnummer
120329987
Hersteller Artikelnummer
30239
Hersteller Typ
30239
Hersteller Artikel Nr.:
30239
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.052 kg
Der Edelstahl Spezial-Gleithaken ermöglicht das Überwinden von Hindernissen bis zu 8 cm dank seiner Kippfunktion. Er bietet umfangreiche Befestigungsmöglichkeiten für Kabel und gewährleistet eine perfekte Gleiteigenschaft auf allen Oberflächen. Ausgestattet mit dem RUNPOTEC RTG Ø 6 mm Gewinde, ist der Gleithaken kompatibel mit allen RUNPOTEC Einziehsystemen mit RTG Ø 6 mm Gewinde und somit vielseitig einsetzbar. Lieferumfang: 1 x Spezial-Gleithaken mit Gewinde RTG Ø 6 mm


