Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Gleitmittel FLÜSSIG 1l

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Gleitmittel FLÜSSIG 1l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30063

  • Geeignet für Kabel - Ja

  • Geeignet für Rohre - Ja

  • Verpackung - Fläschchen

  • Inhalt - 1000 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045472301

Sonepar Artikelnummer

120273855

Hersteller Artikelnummer

30063

Hersteller Typ

30063

Hersteller Artikel Nr.:

30063

Geeignet für Kabel:

Ja

Geeignet für Rohre:

Ja

Verpackung:

Fläschchen

Inhalt:

1000 ml

Nettogewicht:

1000 g

Verwendbar auf Kunststoff:

Nein

Verwendbar auf Metall:

Nein

Verwendbar auf Beton:

Nein

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

Nein

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Form:

flüssig

Wasserlöslich:

Ja

Säurefrei:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

1.090 kg

Kabelgleitmittel Flüssig vermindert den Reibungswiderstand enorm. Dadurch wird das Einziehen von Kabeln und Drähten in der Elektroinstallation erleichtert und schützt ebenfalls vor Kabelbeschädigungen. Anwendung: RUNPOTEC Kabelgleitmittel Flüssig auf das Kabel oder im Rohr auftragen. Auch beim Einschub von Kabeleinschubsystemen hochwirksam. Produktmerkmale: Ist nicht brennbar, wasserlöslich und biologisch abbaubar. Geringer Verbrauch, kein Verkleben. Achtung: Nach Gebrauch verschließen, kühl und trocken lagern. Es darf nicht in Kontakt mit unter Spannung stehenden Teilen geraten. Kurzschlussgefahr! Es kann allergische Reaktionen hervorrufen. Lieferumfang: 1 x Kabelgleitmittel flüssig 1000 ml