Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Gurt mit Clipsystem und Ankerpad 2400 mm

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Gurt mit Clipsystem und Ankerpad 2400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20714

  • Widerstandsmessbereich - Nein

  • Durchgangsprüfung - Nein

  • Mit Leitfähigkeitsmessung - Nein

  • Messung Verzögerungszeit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045476637

Sonepar Artikelnummer

120924418

Hersteller Artikelnummer

20714

Hersteller Typ

20714

Hersteller Artikel Nr.:

20714

Widerstandsmessbereich:

Nein

Durchgangsprüfung:

Nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

Nein

Messung Verzögerungszeit:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Handheld:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

63079010

Gewicht:

0.240 kg

Mit dem Gurt mit Clipsystem kann der RM35 Kabellängenmessgerät einfach mit dem Kabelabrollsystem XB 300, XB 500 oder XB 500 T verbunden werden. Der Gurt ist bei Art.-Nr. 20706 von 750 mm bis 1200 mm und bei Art.-Nr. 20714 von 1360 mm bis 2400 mm einstellbar. Alternativ kann der Gurt mit dem Ankerpad verbunden werden und bietet somit eine Fixiermöglichkeit an alle herkömmlichen Abrollsysteme. Der Gurt mit Clipsystem kann aber auch mit den RUNPOTEC Kabeleinziehsystemen (Profi -Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm und 6 mm u. dgl.) verbunden werden. Diese Variante ist auch geeignet, um den RM35 an Stangen oder Säulen zu fixieren. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Gurt mit Clipsystem - Länge 2400 mm, 1 x Ankerpad