RUNPOTEC - HUBSTÜTZENPAAR - RUNPOLIFTER 4500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10161
Ausführung - Rollenachse
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 1600 mm
Tragfähigkeit - 4500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045476439
Sonepar Artikelnummer
120708042
Hersteller Artikelnummer
10161
Hersteller Typ
10161
Hersteller Artikel Nr.:
10161
Ausführung:
Rollenachse
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
1600 mm
Tragfähigkeit:
4500 kg
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Zerlegbar:
Ja
Mit Tragegriff:
Ja
Verstellbare Breite:
Ja
Gewicht:
48 kg
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84313900
Gewicht:
48.000 kg


