Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Kabel Schubstangen RunpoSticks Paket Standard 17tlg

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Kabel Schubstangen RunpoSticks Paket Standard 17tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10016

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - rostfreier Stahl

  • Kopfform - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

9120045473094

Sonepar Artikelnummer

120329974

Hersteller Artikelnummer

10016

Hersteller Typ

10016

Hersteller Artikel Nr.:

10016

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

rostfreier Stahl

Kopfform:

sonstige

Form:

rund

Länge:

10 m

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

ohne

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.970 kg

Die neue Basalttechnologie ermöglicht extreme Biegeradien, dennoch bleiben die Stäbe sehr formstabil. Alle Verbindungen haben ein RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm, haben keine Stoßkanten oder Gewindeübergänge. Mit dem Magneten lassen sich Gegenstände bis zu 2,5 kg halten. Die Kugelkette ermöglicht in Kombination mit dem Magneten ein gezieltes Orten bzw. das Führen zu Wand- und Maueröffnungen. In der praktischen Aufbewahrungstasche mit Tragegurt kann das komplette Zubehör perfekt verstaut werden. Optimales Einsatzgebiet: abgehängte Decken, Kabelkanäle, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte, diverse Durchführungen und vieles mehr. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 5 x 1 m RUNPOSTICKS Rot (hart) Ø 7,5 mm, 3 x 1 m RUNPOSTICKS Schwarz (mittel) Ø 5,5 mm, 2 x 1 m RUNPOSTICKS Gelb (weich) Ø 4,5 mm, 1 x RG7 RUNPOGLEITER, 1 x extra starker Magnet, 1 x Kugelkette, 1 x Öse mit Ring, 1 x Fanghaken, 1 x Verbindungsgewinde, 1 x Aufbewahrungstasche