RUNPOTEC - Kabeleinziehgerät Runpo5 dig.Meterzähler mit Box 3fach verdrillt Ø5.5mm 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10202
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 5.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045477573
Sonepar Artikelnummer
121131036
Hersteller Artikelnummer
10202
Hersteller Typ
10202
Hersteller Artikel Nr.:
10202
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
5.5 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
5.5 mm
Form:
rund
Länge:
20 m
Bruchlast:
270 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
7 mm
Gewindeanschluss:
Nein
Trageart:
Gehäuse
Verdrillt:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
1.380 kg


