Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Kabeleinziehgerät Runpo5 mit Box 3fach verdrillt Ø5,3mm 20m

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Kabeleinziehgerät Runpo5 mit Box 3fach verdrillt Ø5,3mm 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10013

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 5.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045472806

Sonepar Artikelnummer

120297630

Hersteller Artikelnummer

10013

Hersteller Typ

10013

Hersteller Artikel Nr.:

10013

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

5.5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

5.5 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

rund

Länge:

20 m

Bruchlast:

270 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

7 mm

Gewindeanschluss:

Nein

Trageart:

Gehäuse

Verdrillt:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

1.310 kg

Die RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm ist ein Kabeleinziehwerkzeug ohne Meterzähler. Das dreifach verdrillte Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm verfügt über eine noch bessere Schubwirkung als der Glasfaserstab Ø 3 mm und der Reibungswiderstand ist aufgrund seiner punktuellen Auflage nur halb so groß. Die patentierte RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich Ø 5,5 mm (am Bandanfang und -ende verpresst) ermöglicht das Überwinden engster Radien (Biegeradius 15 mm). Die RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm ist in einer baustellentauglichen Aufbewahrungsbox inkl. Rückschub-Sicherung verstaut. Die Gesamtbruchlast von unglaublichen 270 kg bezieht sich auf das gesamte Einziehsystem. Arbeits- und zeitaufwendige Reparaturarbeiten entfallen, da das Kabeleinziehsystem nahezu bruchfrei ist. Die RP5 kann in einer sehr praktikablen Box in den Längen 20 m und 30 m verstaut werden. Das RP5 Ersatzband 40 m kann nicht in der Box verstaut werden. Optimales Einsatzgebiet: für Rohinnendurchmesser von Ø 9 mm - 32 mm. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x RP5 Kabeleinziehband Ø 5,5 mm ohne Meterzähler in Kunststoffbox, Länge: 20 m, inkl. 2 x RG7 RUNPOGLEITER mit Drallausgleich (beidseitig verpresst)