Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Kabeleinziehgerät Stahlhaspel Runpotec Profi-Set Ø4,5mm 30m

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Kabeleinziehgerät Stahlhaspel Runpotec Profi-Set Ø4,5mm 30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10052

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045473568

Sonepar Artikelnummer

120353818

Hersteller Artikelnummer

10052

Hersteller Typ

10052

Hersteller Artikel Nr.:

10052

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

gelb

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4.5 mm

Form:

rund

Länge:

30 m

Bruchlast:

220 kg

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

Drahthaspel

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

4.920 kg

GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - Profi-Set - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 330 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse, ausziehbare Standfüße und Staufach für das Zubehör. Glasfaserstab Bruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm - 80 mm. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - Profi-Set, Länge: 30 m, Edelstahl-Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende), 1 x Stahlhaspel Ø 330 mm inkl. Doppelauslaufsystem, ausziehbare Standfüße mit Staufach, inkludiertes Zubehör: 1 x RG7 RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, 2 x Endhülse, 1 x Verbindungshülse, 1 x Schäkel, 1 x Spezialkleber, 1 x Laufrolle