Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Kabelführungs-Clip CB 260

RUNPOTEC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21006

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Schwenkbar - Nein

  • Feststeller - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045478037

Sonepar Artikelnummer

121201827

Hersteller Artikelnummer

21006

Hersteller Typ

21006

Hersteller Artikel Nr.:

21006

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Schwenkbar:

Nein

Feststeller:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.020 kg

Der Kabelführungs-Clip CB 260 ist ein Zubehör für die CB 260 Cable Box und wird an dieser befestigt. Dieser Clip ermöglicht das kontrollierte Abrollen von Einzeladern, Drähten oder Kabeln durch eine Ausführungsöffnung mit Ø 26 mm, ohne dass es zu lästigem Kabelgewirr kommt. Der Kabelführungs-Clip wird an der rechten Seite der CB 260 Cable Box fixiert und bestimmt somit die Abrollrichtung. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kabel gleichmäßig und ohne Verheddern abgewickelt werden können. Dies spart Zeit und sorgt für einen reibungslosen Arbeitsablauf. Durch die Klappfunktion lässt sich die Rolle mühelos wechseln, ohne den Kabelführungs-Clip herausnehmen zu müssen. Lieferumfang: 1 x Kabelführungs-Clip CB 260