RUNPOTEC - Kabelgleitmittel GEL 1000 g - 8 Stück sehr gute Gleit- und Schmierwirkung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21157
Geeignet für Kabel - Ja
Geeignet für Rohre - Ja
Verpackung - Fläschchen
Inhalt - 8000 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045478853
Sonepar Artikelnummer
121407219
Hersteller Artikelnummer
21157
Hersteller Typ
21157
Hersteller Artikel Nr.:
21157
Geeignet für Kabel:
Ja
Geeignet für Rohre:
Ja
Verpackung:
Fläschchen
Inhalt:
8000 ml
Nettogewicht:
8000 g
Verwendbar auf Kunststoff:
Nein
Verwendbar auf Metall:
Nein
Verwendbar auf Beton:
Nein
Verwendbar auf nasser Oberfläche:
Nein
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Form:
flüssig
Wasserlöslich:
Ja
Säurefrei:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
34039900
Gewicht:
8.560 kg


