RUNPOTEC - Kabelgleitmittel GEL 250 g - 24 Stück sehr gute Gleit- und Schmierwirkung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21156
Geeignet für Kabel - Ja
Geeignet für Rohre - Ja
Verpackung - Fläschchen
Inhalt - 6000 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045478846
Sonepar Artikelnummer
121407218
Hersteller Artikelnummer
21156
Hersteller Typ
21156
Hersteller Artikel Nr.:
21156
Geeignet für Kabel:
Ja
Geeignet für Rohre:
Ja
Verpackung:
Fläschchen
Inhalt:
6000 ml
Nettogewicht:
6000 g
Verwendbar auf Kunststoff:
Nein
Verwendbar auf Metall:
Nein
Verwendbar auf Beton:
Nein
Verwendbar auf nasser Oberfläche:
Nein
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Form:
flüssig
Wasserlöslich:
Ja
Säurefrei:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
34039900
Gewicht:
6.720 kg


