Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Kabelgleitmittel Gleitmittel Gel Flasche zu 250ml

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Kabelgleitmittel Gleitmittel Gel Flasche zu 250ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30467

  • Geeignet für Kabel - Ja

  • Geeignet für Rohre - Ja

  • Verpackung - Fläschchen

  • Inhalt - 250 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045474862

Sonepar Artikelnummer

120376161

Hersteller Artikelnummer

30467

Hersteller Typ

30467

Hersteller Artikel Nr.:

30467

Geeignet für Kabel:

Ja

Geeignet für Rohre:

Ja

Verpackung:

Fläschchen

Inhalt:

250 ml

Nettogewicht:

250 g

Verwendbar auf Kunststoff:

Nein

Verwendbar auf Metall:

Nein

Verwendbar auf Beton:

Nein

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

Nein

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Form:

flüssig

Wasserlöslich:

Ja

Säurefrei:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.280 kg

Kabelgleitmittel GEL vermindert den Reibungswiderstand enorm, erleichtert dadurch das Einziehen von Kabeln und Drähten in Elektroinstallationsrohre und schützt vor Kabelbeschädigungen. Anwendung: RUNPOTEC Kabelgleitmittel GEL auf das Kabel oder im Rohr auftragen. Auch beim Einschub von Kabeleinschubsystemen hoch wirksam. Produktmerkmale: Nicht entflammbar, vermindert den Reibungswiderstand, temperaturbeständig bis 85°C, verbesserte Gleitwirkung, silikonfrei, wasserlöslich, nicht korrosiv, kein Verkleben, hautverträglich, biologisch abbaubar.Löst sich rückstandslos auf. Achtung: Nach Gebrauch verschließen, kühl und trocken lagern. Es darf nicht in Kontakt mit unter Spannung stehenden Teilen geraten. Kurzschlussgefahr! EUH208: Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Es kann allergische Reaktionen hervorrufen. Auf empfindlichen Oberflächen Fleckenbildung möglich. Lieferumfang: 1 x Kabelgleitmittel Gel 250 g