RUNPOTEC - Kabelgleitmittel Schaum 400 ml -12 Stk. reduziert Reibungswiderstand bis zu 40 %

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21155
Geeignet für Kabel - Ja
Geeignet für Rohre - Ja
Verpackung - Spraydose
Inhalt - 4800 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045478839
Sonepar Artikelnummer
121407217
Hersteller Artikelnummer
21155
Hersteller Typ
21155
Hersteller Artikel Nr.:
21155
Geeignet für Kabel:
Ja
Geeignet für Rohre:
Ja
Verpackung:
Spraydose
Inhalt:
4800 ml
Nettogewicht:
4800 g
Verwendbar auf Kunststoff:
Nein
Verwendbar auf Metall:
Nein
Verwendbar auf Beton:
Nein
Verwendbar auf nasser Oberfläche:
Nein
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Form:
sonstige
Wasserlöslich:
Nein
Säurefrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
34039900
Gewicht:
5.040 kg


