Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Kabelgleitmittel Schaum 400 ml

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Kabelgleitmittel Schaum 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20522

  • Geeignet für Kabel - Ja

  • Geeignet für Rohre - Ja

  • Verpackung - Spraydose

  • Inhalt - 400 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045475265

Sonepar Artikelnummer

120404872

Hersteller Artikelnummer

20522

Hersteller Typ

20522

Hersteller Artikel Nr.:

20522

Geeignet für Kabel:

Ja

Geeignet für Rohre:

Ja

Verpackung:

Spraydose

Inhalt:

400 ml

Nettogewicht:

400 g

Verwendbar auf Kunststoff:

Nein

Verwendbar auf Metall:

Nein

Verwendbar auf Beton:

Nein

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

Nein

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Form:

sonstige

Wasserlöslich:

Nein

Säurefrei:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.420 kg

Kabelgleitmittel SCHAUM – basierend auf Silikon – reduziert den Reibungswiderstand um bis zu 40 % und erleichtert dadurch das Einziehen von Kabeln und Drähten in Elektroinstallationsrohre. Anwendung: Kabelgleitmittel SCHAUM direkt auf das Kabel oder in den Kabelschacht sprühen. Die enthaltenen Schmierstoffe verteilen sich gleichmäßig und ermöglichen ein sofortiges, reibungsarmes Einziehen der Kabel. Dank Spezialaufsatz lässt sich das Produkt entweder großflächig oder – bei aufgeklapptem Sprühröhrchen – gezielt und dosiert auftragen. Vor Gebrauch gut schütteln! Produktmerkmale: Nicht entflammbar Hervorragende Gleit- und Schmierwirkung Kein Verkleben, kein Austrocknen VOC-frei Lang anhaltende Wirkung über viele Jahre Tropffrei – ideal für sauberes Überkopfarbeiten Sicherheitshinweise (Gefahrstoffkennzeichnung H229): Behälter steht unter Druck und kann bei Erwärmung explodieren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Rauchen verboten. Nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen – auch nicht nach Gebrauch. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Hinweis: Auf empfindlichen Oberflächen kann es zu Fleckenbildung kommen. Lieferumfang: 1 x Kabelgleitmittel Schaum 400 ml