Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Kabeltrommelabroller mit Tragwalzen 670mm

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Kabeltrommelabroller mit Tragwalzen 670mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10135

  • Ausführung - Walzengestell

  • Montageart - freistehend

  • Max. Kabeltrommeldurchmesser - 1000 mm

  • Max. Kabeltrommelbreite - 670 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045475654

Sonepar Artikelnummer

120473761

Hersteller Artikelnummer

10135

Hersteller Typ

10135

Hersteller Artikel Nr.:

10135

Ausführung:

Walzengestell

Montageart:

freistehend

Max. Kabeltrommeldurchmesser:

1000 mm

Max. Kabeltrommelbreite:

670 mm

Tragfähigkeit:

215 kg

Werkstoff:

Aluminium

Zerlegbar:

Ja

Mit Tragegriff:

Ja

Verstellbare Breite:

Ja

Gewicht:

11.37 kg

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76169910

Gewicht:

11.370 kg

Der innovative Qualitäts-Kabeltrommelabroller von RUNPOTEC, aus leichtem und solidem Aluminium-Druckguss und Strangguss mit robusten, verstellbaren Tragwalzen, ist auch für höchste Belastungen im täglichen Gebrauch hervorragend geeignet. Die Tragwalzen mit Federkernachsen können durch Abstandsverstellung auf 85, 160, 225, 290, 310 und 335 mm einfach und schnell auf die unterschiedlichen Kabeltrommelgrößen bis max. Ø 1000 mm angepasst werden. Die geschlossenen Tragwalzenlager bieten Schutz vor Verschmutzung und Korrosion und garantieren dadurch eine wartungsfreie Laufeigenschaft. Sie sind mit verschweißten Bordkanten und extra starken Kugellagern ausgestattet. Die vier kompakten Standfüße aus hochwertigem Kunststoff geben dem Kabeltrommelabroller immer einen stabilen und rutschfesten Stand und schonen fertige Bodenbeläge. Die hochwertige und funktionelle Ausführung mit aufwendiger Technik garantiert eine lange Lebensdauer. PRO 530 und PRO 670 Kabeltrommelabroller sind mit Lenkrollen nachrüstbar! Tragfähigkeit 215 kg ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x PRO 670 Kabeltrommelabroller mit gummierten Tragegriffen, Standfüssen, 2 x Tragwalzen - fertig montiert