RUNPOTEC - Kabelumlenkrolle 90 Grad 3R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10189
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Durchmesser - 130 mm
Max. Seildurchmesser - 100 mm
Max. Belastung - 2500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045477047
Sonepar Artikelnummer
121065358
Hersteller Artikelnummer
10189
Hersteller Typ
10189
Hersteller Artikel Nr.:
10189
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Durchmesser:
130 mm
Max. Seildurchmesser:
100 mm
Max. Belastung:
2500 kg
Art des Lagers:
Kugellager
Doppelrolle:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
10.050 kg


