RUNPOTEC - Kabelumlenkrolle mit Einführrohr DM48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10220
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Durchmesser - 90 mm
Max. Seildurchmesser - 40 mm
Max. Belastung - 4500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045478389
Sonepar Artikelnummer
121376486
Hersteller Artikelnummer
10220
Hersteller Typ
10220
Hersteller Artikel Nr.:
10220
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Durchmesser:
90 mm
Max. Seildurchmesser:
40 mm
Max. Belastung:
4500 kg
Art des Lagers:
Kugellager
Doppelrolle:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
2.740 kg


