RUNPOTEC - KABELUMLENKROLLE SCHACHT INNENKANTE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10156
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Durchmesser - 130 mm
Max. Seildurchmesser - 100 mm
Max. Belastung - 4500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045476378
Sonepar Artikelnummer
120708040
Hersteller Artikelnummer
10156
Hersteller Typ
10156
Hersteller Artikel Nr.:
10156
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Durchmesser:
130 mm
Max. Seildurchmesser:
100 mm
Max. Belastung:
4500 kg
Art des Lagers:
Kugellager
Doppelrolle:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
3.128 kg


