RUNPOTEC - Kabelziehstrumpf 3fach Schlaufe 15-20 mm optimal in Kombi mit CW800E Spillwinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21148
Geeignet für Kabeldurchmesser - 15 .. 20 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045478761
Sonepar Artikelnummer
121407212
Hersteller Artikelnummer
21148
Hersteller Typ
21148
Hersteller Artikel Nr.:
21148
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15 .. 20 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
20.4 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.662 kg


